Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Caricabatterie 12/24 V-50 A, 10-850 Ah
Caricabatterie 12/24 V-50 A, 10-850 Ah - 1
Caricabatterie 12/24 V-50 A, 10-850 Ah - 2
Caricabatterie 12/24 V-50 A, 10-850 Ah - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Caricabatterie 12/24 V-50 A, 10-850 Ah

Dispositivo multifunzione per il supporto dell'impianto elettrico del veicolo, nonché per la carica di batterie di avviamento e ricarica senza scollegamento dall'impianto elettrico del veicolo

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Adatto per veicoli con batterie al litio e al piombo-acido da 12 V e 24 V

Ad esempio, motocicli, autovetture, furgoni, macchine agricole, mezzi di soccorso, macchine da cantiere, mezzi pesanti


  • Rilevamento automatico della batteria e della tensione della batteria

  • Caricabatterie compatto e robusto, con alloggiamento in lamiera di acciaio resistente allo sporco, che può essere anche appeso a parete utilizzando il foro sulla parte inferiore

  • Tecnologia del convertitore multi-risonanza per l'uso quotidiano in officine professionali

  • Funzionamento intuitivo con display grafico Easy Touch

  • Carica le batterie con tensione residua di > 1,5 V per impianti elettrici per veicoli a 12 V e 3,0 V per impianti elettrici per veicoli a 24 V

  • Modalità di desolfatazione refresh per il ripristino delle batterie parzialmente solfatate


Protezione contro


  • Cortocircuito

  • Inversione di polarità

  • Sovratensione

  • Scintille (sistema anti-scintille)

  • Surriscaldamento dei componenti elettronici interni


  • La programmazione di manutenzione e aggiornamento può essere eseguita tramite interfaccia USB

  • Cavo di ricarica e di collegamento alla rete con connettore smontabile
Area di applicazione