Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Caricabatterie, 12/24 V - 15 A, 10-255 Ah

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Caricabatterie, 12/24 V - 15 A, 10-255 Ah

Dispositivo multifunzione per il supporto dell'impianto elettrico del veicolo, nonché per la carica di batterie di avviamento e ricarica senza scollegamento dall'impianto elettrico del veicolo

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Adatto per veicoli con batterie al litio e al piombo-acido da 12 e 24 V


Ad esempio: Motocicli, autovetture, furgoni, macchine agricole, mezzi di soccorso, macchine da cantiere, mezzi pesanti



Caricabatterie compatto e robusto con alloggiamento in lamiera d'acciaio resistente allo sporco



Funzionamento semplice tramite pulsante di accensione e spegnimento



Carica le batterie con una tensione residua di > 1.5 V per la tensione dell'impianto elettrico del veicolo a 12 V e 3.0 V per la tensione dell'impianto elettrico del veicolo a 24 V



Protezione contro


  • Cortocircuito

  • Inversione di polarità

  • Sovratensione

  • Scintille (sistema anti-scintille)

  • Surriscaldamento dei componenti elettronici interni