Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Carbide burr multi-perf. TiAlSiN 10 pcs Syska
Carbide burr multi-perf. TiAlSiN 10 pcs Syska - 1
Carbide burr multi-perf. TiAlSiN 10 pcs Syska - 2
Carbide burr multi-perf. TiAlSiN 10 pcs Syska - 3
Carbide burr multi-perf. TiAlSiN 10 pcs Syska - 4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Carbide burr multi-perf. TiAlSiN 10 pcs Syska

The premium all-rounder with titanium-aluminium-silicon-nitride coating and unique multi-tooth geometry for efficient roughing and finishing in a single process on almost all materials such as steel < 65 HRC, cast iron, stainless steel, titanium, special alloys and hard and tough materials (e.g. Hardox). Also suitable for non-ferrous metals, such as aluminium alloys > 10 % silicon, magnesium alloys, brass, copper, bronze and plastics. Available in ORSY® system cassette.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti