Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Cappellino di protezione
Cappellino di protezione dal design sportivo (cappellino da baseball) per ambienti con rischio di urto alla testa.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Materiale di rivestimento: 100% cotone
- Calotta interna in materiale plastico duro
- Imbottitura della calotta e fori di ventilazione integrati per un maggiore comfort
- Regolabile con fissaggio a strappo
- Fascia antisudore integrata
- Rivestimento lavabile fino a 30°C
I cappellini di protezione sono idonei per proteggere l’utilizzatore da urti leggeri e graffi. Non proteggono da oggetti che cadono dall'alto o pesi in sospensione in movimento. Il cappellino di protezione non sostituisce in nessun caso l’elmetto industriale conforme alla normativa EN 397.
Meccanici, elettricisti e installatori; industria automobilistica; lavoro su ponti sollevatori, su piattaforme e in magazzini. Ovunque la testa necessiti di protezione dagli urti.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.