Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Capocorda da pinzare Senza foro d'ispezione
Capocorda da pinzare  Senza foro d'ispezione - 1
Capocorda da pinzare  Senza foro d'ispezione - 2

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Capocorda da pinzare Senza foro d'ispezione

Forma standard (simile a DIN)

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 63

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Materiale: Tubo elettrolitico in rame a norma EN 13600

  • Superficie: zincata

  • Resistente al calore fino a max. +125°C

  • Versione: senza foro d'ispezione