Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Cannello per saldatura al titanio
Cannello per saldatura al titanio - 1
Cannello per saldatura al titanio - 2

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Cannello per saldatura al titanio

Per asciugare, scongelare e posare fogli di saldatura bituminosi

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Fiamma di lavoro ad alta pressione, lunghezza massima 1 m

  • Cannello in titanio TA2, resistente e stabile

  • Riduzione di peso del 60% rispetto ai cannelli per saldatura tradizionali in acciaio e ottone

  • Design ergonomico che riduce le sollecitazioni sull'operatore

  • Include base di appoggio per il cannello

  • Fiamma pilota pre-impostata a 7 cm; se necessario, può essere regolata con un cacciavite

  • Rapido passaggio da fiamma pilota a fiamma di lavoro tramite azionamento della leva sull'impugnatura

  • Buona regolazione fine della fiamma

  • Attacco: Filettatura sinistrorsa R da 3/8"