In soli tre passaggi sarete registrati e potrete utilizzare tutte le funzioni del negozio online.
Vendita riservata ai possessori di P.IVA
Il codice QR non è più valido. Facendo clic sul pulsante riportato di seguito è possibile attivarlo nuovamente.
Ordinamento
25 articoli con 249 versioni trovati
Canalina metallica antifuoco con ritardante di fiamma attivo per il contenimento dei carichi dincendio
Wall connection collar for fire protection I-duct for encapsulation of combustibles with active fire suppression
For encapsulation of fire loads with active fire retardation
Use in E4 fire protection duct system for potential equalisation in I-duct or E-duct
For installation in the E 4.1 system
Divider for the I duct
Use in E4 fire protection duct system
Sono disponibili altri risultati di ricerca. Per un risultato più preciso, affina i dati immessi.
Controllare questo risultato o utilizzare un termine diverso per la ricerca.
Canalina metallica antifuoco con ritardante di fiamma attivo per il contenimento dei carichi d'incendio
Smoke detector SLIM
Rilevatore di fumo Pyrexx® PX-1
Accessori rilevatore di fumo domestico
CO detector Ei208iDW
Estintore 6 kg
Rilevatore di fumo wireless Pyrexx® PX-1C
Gas di prova 918-5 Per rilevatore/sensore di fumo
Gas di prova