Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Cacciavite con attacco quadro da 1/4 poll.
Cacciavite con attacco quadro da 1/4 poll. - 1
Cacciavite con attacco quadro da 1/4 poll. - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Cacciavite con attacco quadro da 1/4 poll.

Lama tonda con attacco quadro

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Funzionamento efficiente


  • Cacciavite con attacco quadro

  • Attacco quadro da 1/4" (6,3 mm) a norma DIN 3126-A

Si adatta comodamente alla mano.


  • Lavoro senza sforzo grazie al manico bicomponente con anima dura e superficie morbida e antiscivolo

  • Il manico presenta lati appiattiti e intagli ergonomici per una migliore trasmissione della potenza, consentendo un lavoro efficiente e una coppia maggiore.

  • La zona di rotazione rapida e il materiale duro nella parte inferiore del manico consentono una rotazione rapida utilizzando l'indice e il pollice una volta allentata la vite.

  • Identificazione semplice e rapida grazie al simbolo del tipo e misura della lama sul manico