Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Cacciavite per esagoni incassati con testa a sfera
Cacciavite per esagoni incassati con testa a sfera - 1
Cacciavite per esagoni incassati con testa a sfera - 2
Cacciavite per esagoni incassati con testa a sfera - 3
Cacciavite per esagoni incassati con testa a sfera - 4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Cacciavite per esagoni incassati con testa a sfera

Lama esagonale cromata spazzolata e manico bicomponente

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 9

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • La testa a sfera può essere inserita con un angolo fino a 25° per un facile accesso alla vite

  • Lavoro senza sforzo grazie al manico bicomponente con anima dura e superficie esterna morbida e di facile impugnatura

  • Manico dal design ergonomico con lati piatti per una coppia maggiore rispetto ai manici rotondi, in quanto il manico si adatta meglio alla mano e può essere trasmessa una maggiore forza

  • Selezione rapida e semplice del cacciavite corretto grazie al simbolo del profilo e della misura della chiave sul manico

  • Estremamente robusto grazie alla lama esagonale, cromata spazzolata per proteggerla dalla corrosione

  • Miglior montaggio possibile nella vite grazie alla punta Black Point

  • Punta simile a DIN EN 2936