Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Cacciavite mini 1/4 poll. con portainserti
Per l'uso in spazi ristretti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Compatto e flessibile
- Cacciavite con lama tonda in acciaio inossidabile e portainserti magnetico
- Ideale per spazi ristretti grazie al design compatto
- Attacco portainserti da 1/4" (6,3 mm) a norma DIN 3126-D
Utilizzo semplice
- Manico bicomponente per un lavoro senza sforzo
- Il manico presenta lati appiattiti per una migliore trasmissione della potenza, consentendo un lavoro efficiente.
Per l'uso con inserti esagonali
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.