Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Cacciavite a cricchetto con portainserti e manico a pistola Kit 1
Cacciavite a cricchetto con portainserti e manico a pistola Kit 1 - 1
Cacciavite a cricchetto con portainserti e manico a pistola Kit 1 - 2
Cacciavite a cricchetto con portainserti e manico a pistola Kit 1 - 3
Cacciavite a cricchetto con portainserti e manico a pistola Kit 1 - 4
Cacciavite a cricchetto con portainserti e manico a pistola Kit 1 - 5
Cacciavite a cricchetto con portainserti e manico a pistola Kit 1 - 6
Cacciavite a cricchetto con portainserti e manico a pistola Kit 1 - 7

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Cacciavite a cricchetto con portainserti e manico a pistola Kit 1

Cacciavite con serbatoio portainserti, manico a pistola bicomponente, luce LED, funzione a cricchetto e 7 inserti

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Capacità di utilizzo ottimizzata


  • La posizione regolabile del manico può essere adattata alle condizioni di lavoro per un lavoro ottimale ed ergonomico

  • Lavoro senza sforzo grazie al manico bicomponente con anima dura e superficie morbida e antiscivolo

  • Trasmissione di potenza ottimale, sia come cacciavite standard che come pistola in posizione a 60°

  • Potente funzione cricchetto regolabile a 3 posizioni con 45 denti e una coppia massima fino a 40 Nm

  • Area di lavoro ben illuminata grazie alla luce LED direttamente sul collegamento a vite

  • Gli inserti possono essere sostituiti rapidamente e facilmente grazie al serbatoio portainserti per un massimo di 6 inserti


Durevole e robusto


  • Robusto con lama corta cromata e spazzolata

  • Fissaggio sicuro dell'inserto grazie al portainserti magnetico

  • Attacco inserti conforme alla normativa DIN 3126-D 6.3 per cacciaviti portainserti con profilo esagonale da 6,3 mm