Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Cacciavite a cricchetto con serbatoio e impugnatura a pistola Kit 2
Cacciavite con serbatoio portainserti, impugnatura a pistola bicomponente, luce LED, funzione a cricchetto e 7 inserti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Lavoro ottimizzato
- La posizione dell'impugnatura può essere adattata alle condizioni di lavoro per un lavoro ottimale ed ergonomico
- L'impugnatura bicomponente con nucleo rigido e superficie morbida e antiscivolo garantisce un lavoro senza fatica
- Trasmissione della forza ottimale quando utilizzato come cacciavite standard o in posizione di pistola a 60°
- Potente funzione cricchetto regolabile a tre posizioni con 45 denti e una coppia massima fino a 40 Nm
- La luce a LED direttamente sul collegamento a vite fornisce una buona illuminazione dell'area di lavoro
- Il serbatoio può contenere fino a sei inserti per una sostituzione rapida e semplice delle punte
Qualità ZEBRA robusta
- Gambo robusto corto con finitura cromata e opaca
- Il portainserti magnetico mantiene saldamente l'inserto.
- Punta conforme alla norma DIN 3126-D 6.3 per cacciaviti portainserti con profilo esagonale da 6,3 mm
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.