Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Utensile dinamometrico per valvole
Cacciavite dinamometrico tarato per il pezzo interno della valvola, impostato permanentemente a 0,25 Nm
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Precisione d'esercizio: ± 6% del valore impostato
Per l'inserimento di valvole con guarnizioni in gomma
Evita il sovravvitamento della guarnizione
Emette un segnale acustico una volta raggiunto il serraggio adeguato
Campi d'impiego: sistema di monitoraggio della pressione dei pneumatici (TPMS)
Per il montaggio a regola d’arte dei sensori di controllo pressione pneumatici TPMS
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.