Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Cacciavite dinamometrico 1/4"
Cacciavite dinamometrico 1/4" - 1
Cacciavite dinamometrico 1/4" - 2
Cacciavite dinamometrico 1/4" - 3

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Cacciavite dinamometrico 1/4"

Cacciavite con coppia di serraggio, portainserti da 1/4 di pollice, attacco da 1/4 di pollice e serraggio in senso orario

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Precisione nel serraggio con +/- 6 % di tolleranza rispetto al valore di scala impostato

  • Impostazione della coppia rapida e semplice: È sufficiente far scorrere indietro il manicotto e ruotare l'impugnatura

  • L'impugnatura dalla forma ergonomica con componenti in materiale morbido garantisce una buona presa

  • Attacco quadro da 1/4 di pollice sull'estremità dell'impugnatura per l'uso con un accessorio, ad esempio, un manico a T

  • Conforme DIN EN ISO 6789-1, Tipo II, Classe D
Indicazione
  • Con certificato di calibrazione e istruzioni per l’uso

  • Fornito in una custodia in materiale plastico

  • Gli utensili di precisione, come le chiavi dinamometriche, devono essere ispezionati regolarmente utilizzando l'apposita apparecchiatura di misurazione e regolati se necessario

  • Si consiglia di eseguire una calibrazione regolare ogni 12 mesi o dopo 5000 operazioni di serraggio dal primo utilizzo della chiave dinamometrica