Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Cacciavite a croce PH lungo con lama tonda
Cacciavite a croce PH lungo con lama tonda - 1
Cacciavite a croce PH lungo con lama tonda - 2
Cacciavite a croce PH lungo con lama tonda - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Cacciavite a croce PH lungo con lama tonda

Lama cromata spazzolata lunga e manico bicomponente

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Precisione e lunghezza


  • Per aree difficili da raggiungere e applicazioni speciali grazie alla lama extra lunga

  • Lama tonda robusta, cromata lucida per la protezione contro la corrosione

  • Identificazione rapida della misura corretta grazie al codice colore Würth sulla lama

  • Punta nera per il miglior inserimento possibile nella vite

  • Punta rifinita in conformità agli standard DIN 5260-PH e ISO 8764-PH per cacciaviti PH

  • Conforme alle normative DIN 5262 e SMS SS 2831


Più di una buona presa


  • Lavoro senza sforzo grazie al manico bicomponente con anima dura e superficie morbida e antiscivolo

  • La zona di rotazione rapida e il materiale duro nella parte inferiore del manico consentono una rotazione rapida utilizzando l'indice e il pollice una volta allentata la vite.

  • Identificazione semplice e rapida grazie al simbolo del tipo e alla misura stampati sul manico