Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Cacciavite a cricchetto con impugnatura a pistola e portainserti
Cacciavite a cricchetto con impugnatura a pistola e portainserti - 1
Cacciavite a cricchetto con impugnatura a pistola e portainserti - 2
Cacciavite a cricchetto con impugnatura a pistola e portainserti - 3
Cacciavite a cricchetto con impugnatura a pistola e portainserti - 4
Cacciavite a cricchetto con impugnatura a pistola e portainserti - 5
Cacciavite a cricchetto con impugnatura a pistola e portainserti - 6
Cacciavite a cricchetto con impugnatura a pistola e portainserti - 7
Cacciavite a cricchetto con impugnatura a pistola e portainserti - 8

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Cacciavite a cricchetto con impugnatura a pistola e portainserti

Con luce LED, vuoto

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Cricchetto ad alte prestazioni


  • Manopola di regolazione a 3 posizioni: Facile cambio di direzione durante il lavoro con una mano

  • Il magnete garantisce una presa sicura degli inserti e della vite

  • 45 denti, coppia di serraggio massima 40 Nm


Impugnatura a 2 componenti per un lavoro ergonomico ottimale


  • Può essere usato come un cacciavite standard in posizione dritta o come cacciavite a pistola in posizione a 60° grazie al manico regolabile


Tecnologia LED


  • La zona di lavoro è sempre ben illuminata, la luce illumina direttamente la vite

  • Particolarmente adatto per angoli bui


Lama: Lama corta portainserti con magnete, cromata spazzolata



Uscita: 1/4 DIN 3126-D 6.3



Tappo di chiusura con portainserti per un totale di 6 inserti