Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Cacciavite a cricchetto con portainserti, legno/costruzioni
Cacciavite a cricchetto con portainserti, legno/costruzioni - 1
Cacciavite a cricchetto con portainserti, legno/costruzioni - 2
Cacciavite a cricchetto con portainserti, legno/costruzioni - 3
Cacciavite a cricchetto con portainserti, legno/costruzioni - 4
Cacciavite a cricchetto con portainserti, legno/costruzioni - 5
Cacciavite a cricchetto con portainserti, legno/costruzioni - 6

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Cacciavite a cricchetto con portainserti, legno/costruzioni

Contiene 12 inserti

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Lama: Lama circolare con magnete, cromata lucida



Punta: 1/4 DIN 3126-D 6.3



Potente cacciavite a cricchetto


28 denti, coppia di serraggio massima oltre 20 Nm.



Vantaggio della funzione cricchetto


Non è necessario riposizionare la mano. ciò permette un lavoro rapido ed efficiente in ogni situazione di montaggio.



Serbatoio portainserti per contenere massimo 12 inserti


II portainserti estensibile e girevole consente di individuare rapidamente l'inserto richiesto.



Inserto da 1/4" con sistema di codifica a colori


Individuazione rapida dell'inserto grazie al sistema di codifica a colori Würth - l'inserto giusto per ogni vite.



Contenuto: 13 pezzi


  • 1 cacciavite a cricchetto vuoto

  • Un inserto AW 10; AW 20; AW 30; PZ 1; PZ 2; TX 10; TX 15; TX 20; TX 25; TX 30; intaglio 0,6 x 4,5 mm; raccordo portabussola 1/4"