Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Cacciavite a bussola esagonale
Lama tonda cromata spazzolata e manico bicomponente
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Il manico bicomponente con forma ergonomica, materiale esterno morbido e lati appiattiti garantisce una trasmissione della potenza ottimale e una presa sicura per lavorare in modo efficiente e senza fatica.
- Identificazione rapida e semplice del cacciavite corretto grazie al simbolo e alla misura della bussola sul manico
- Lama tonda spazzolata a per una maggiore protezione e resistenza alla corrosione
- Bussola conforme alla norma DIN ISO 691, lo standard per le misure per chiavi e bussole
- Cacciavite conforme alla norma DIN 3125
- Disponibile in varie misure
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.