Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Cacciavite TX con manico tricomponente con lama tonda
Cacciavite TX con manico tricomponente con lama tonda - 1
Cacciavite TX con manico tricomponente con lama tonda - 2
Cacciavite TX con manico tricomponente con lama tonda - 3
Cacciavite TX con manico tricomponente con lama tonda - 4

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Cacciavite TX con manico tricomponente con lama tonda

Lama cromata spazzolata e manico tricomponente

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 11

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Qualità superiore


  • Lama tonda robusta, cromata lucida per la protezione contro la corrosione

  • Identificazione rapida della misura corretta grazie al codice colore Würth sulla lama

  • Punta nera per il miglior inserimento possibile nella vite

  • Punta per teste di viti TX interne


Impugnatura superiore


  • Lavoro senza sforzo grazie al manico tricomponente con anima dura camere morbide e superficie morbida e antiscivolo

  • Le morbide camere sul manico si adattano perfettamente a qualsiasi mano, consentendo una trasmissione di potenza molto maggiore

  • Il manico presenta lati appiattiti e intagli ergonomici per una migliore trasmissione della potenza, consentendo un lavoro efficiente e una coppia maggiore.

  • La zona di rotazione rapida e il materiale duro nella parte inferiore del manico consentono una rotazione rapida utilizzando l'indice e il pollice una volta allentata la vite.

  • Identificazione semplice e rapida grazie al simbolo del tipo e alla misura stampati sul manico