Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Cacciavite, 1/4 poll. con mandrino a sostituzione rapida e lama flessibile
Lama flessibile e testa nichelata lucida
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Maggiore flessibilità? Nessun problema
- Ideale per aree difficili da raggiungere o spazi ristretti grazie allo stelo flessibile
- Facile da usare grazie al mandrino a sostituzione rapida per un facile cambio degli inserti
- Particolarmente durevole grazie alla testa nichelata lucida
- Attacco portainserti da 1/4" (6,3 mm) a norma DIN 3126-D
Qualità percepibile
- Manico bicomponente per un lavoro senza sforzo
- Il manico presenta lati appiattiti per una migliore trasmissione della potenza, consentendo un lavoro efficiente.
- Identificazione semplice e rapida grazie al simbolo dell'attacco e alla misura stampati sul manico
Per l'uso con inserti esagonali
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.