Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Cacciaspina, grandi dimensioni con manico in materiale plastico bicomponente
Cacciaspina, grandi dimensioni con manico in materiale plastico bicomponente - 1
Cacciaspina, grandi dimensioni con manico in materiale plastico bicomponente - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Cacciaspina, grandi dimensioni con manico in materiale plastico bicomponente

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 5

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Manico ergonomico a 2 componenti


  • Presa sicura

  • Lavoro senza sforzo


Protezione dalle vibrazioni


L'impugnatura assorbe le vibrazioni durante il funzionamento



Protezione paracolpi


Evita lesioni alle mani



In acciaio per utensili temprato


Lunga durata



Durezza in punta: 54 – 58 HRC



Durezza parte battente: 38 – 46 HRC