Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Bussola di giunzione per mobili SE 15
Bussola di giunzione di alta qualità serie S. Intercambiabile con tutte le giunzioni eccentriche da 15 mm con foratura identica. Alternativa al collegamento fisso.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Sistema completamente in acciaio, con superficie zincata
- Trazione estremamente forte
- ∅ alloggiamento 15 mm, ∅ bulloni 7 mm
- Possibilità di serraggio con chiave esagonale AF 4
- Semplice e facile da installare; opzione anche per l'installazione in altezza
- Lunga corsa di serraggio di 3,5 mm
- Ammette tolleranze
- Resistente alle vibrazioni
Mobili standard
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.