Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Bussola universale Per misure da 13 a 32 mm
Bussola universale Per misure da 13 a 32 mm - 1
Bussola universale Per misure da 13 a 32 mm - 2
Bussola universale Per misure da 13 a 32 mm - 3
Bussola universale Per misure da 13 a 32 mm - 4
Bussola universale Per misure da 13 a 32 mm - 5
Bussola universale Per misure da 13 a 32 mm - 6

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Bussola universale Per misure da 13 a 32 mm

Per allentare e stringere viti e dadi

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Applicazione universale come chiave a bussola per misure da 13 a 32 mm



Sostituisce le chiavi esagonali, chiavi a bussola esagonali, chiavi fisse a due bocche.



Enorme risparmio di tempo e di spazio.


54 perni in acciaio si adattano in base alle dimensioni e alla forma della vite o dado di qualsiasi tipo come dadi esagonali con misure metriche e in pollici, bulloni con profilo TX, ad alette triangolari, ecc.

Indicazione

È possibile caricare l'utensile universale solo alla coppia di serraggio massima. L'utensile non sostituisce una chiave a bussola professionale.