Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Bussola per iniettore Per motori Ford 2.0 TDCI EcoBlue
Chiave a bussola speciale per la rimozione del gruppo base iniettore dal corpo ugello bloccato nella testata cilindro
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- A fine operazione il corpo ugello può essere rimosso separatamente utilizzando un perno di spinta
- Ideale per essere aggiunto al set di utensili per lo smontaggio degli iniettori art. 1952003535
For Ford 2.0 Eco Blue - motori dal 2016:
- Galaxy/S-Max/Mondeo/Focus C-Max/Transit e Custom (dal 2018) ecc.
- Codici motore YLFS 77 kW - YLF6 77 kW - YMFS 96 kW - YMF6 96 kW - YNFS 125 kW - YNF6 125 kW - YLR6 77 kW - YMR6 96 kW - YNR6 125 kW
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.