Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Bussola del sensore di temperatura AF17
Per la rimozione senza danni del sensore di temperatura dei gas di scarico sui motori 2.0 L VAG
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Sviluppato appositamente per la rimozione senza danni del sensore di temperatura dei gas di scarico sui motori 2.0 L VAG
- Presa precisa per un sostegno sicuro e facile da maneggiare
- Struttura robusta realizzata in acciaio al cromo-molibdeno di alta qualità per una lunga durata e un'elevata capacità di carico
- Design compatto per l'utilizzo anche in spazi ristretti
- Ottima accessibilità grazie al diametro esterno di precisione
- Opzioni di applicazione multifunzionali grazie all'esagono esterno
- Dopo aver rimosso il sensore, è possibile rimuovere la copertura della cinghia dentata.
- L'intervallo di sostituzione della cinghia di distribuzione è di 210mila km.
- Tuttavia, ogni 70-120mila km si verificheranno problemi con la pompa dell'acqua.
- Motori VAG 2.0 L, ecc.
- N. OEM: Sensore VW AG906 088 DK
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.