Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Chiave a bussola rinforzata, attacco 1/2 pollice DIN 3121/ISO 1174
Chiave a bussola rinforzata, attacco 1/2 pollice DIN 3121/ISO 1174 - 1
Chiave a bussola rinforzata, attacco 1/2 pollice DIN 3121/ISO 1174 - 2
Chiave a bussola rinforzata, attacco 1/2 pollice DIN 3121/ISO 1174 - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Chiave a bussola rinforzata, attacco 1/2 pollice DIN 3121/ISO 1174

Per proteggere i cerchi in lega. Versione lunga con codifica a colori.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 5

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Design: acciaio forgiato e brunito



Attacco: 1/2 poll. con foro per spina di sicurezza e scanalatura per O-ring



Attacco: Esagonale, misure metriche, Powerdriv



Geometria: lunga



Con manicotto in plastica


Evita danni ai cerchi in alluminio o verniciati



Inserto in materiale sintetico all'interno


Protegge i bordi e le superfici sui bulloni ruota cromati



Manicotto in plastica con codice colore


Semplifica l'identificazione della misura