Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Bussola con filetto interno WIT-IG

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Bussola con filetto interno WIT-IG

Per sistema a iniezione WIT-VM 250 per muratura. Acciaio zincato

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Acciaio zincato

  • Il tassello può anche essere fissato in giunti per muratura

  • Calcestruzzo cellulare: Ancoraggio in foro cilindrico - senza uso di utensili speciali

  • Privo di effetto d'espansione, permettendo il mantenimento di giochi minimi sia sui bordi sia sugli assiali

  • La cartuccia può continuare ad essere utilizzata fino alla data di scadenza, cambiando il miscelatore statico o chiudendola con il tappo terminale

  • Ancoraggio tramite legante e bloccaggio sicuro tra malta per iniezione, bussola a rete, barra di ancoraggio o manicotto a filettatura interna e base di ancoraggio

  • Resistente a temperature fino a 50 °C, per breve tempo fino a 80 °C

  • Temperatura di applicazione della malta: Minimo +5 °C

  • Temperatura di trasporto e conservazione (cartuccia): da +5°C a +25°C

  • Durata minima di conservazione quando immagazzinato correttamente: 18 mesi
Indicazione

Nel calcestruzzo cellulare l'ancoraggio è consentito esclusivamente con la bussola a rete WIT-SH 18/95!