Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Braccetto a snodo frenato universale 9
Braccetto a snodo frenato universale 9 - 1
Braccetto a snodo frenato universale 9 - 2
Braccetto a snodo frenato universale 9 - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Braccetto a snodo frenato universale 9

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Angolo di apertura: max 110°

  • Altezza dell'anta a ribalta: max 500 mm

  • Capacità di carico: 9 kg

  • Utilizzabile sul lato sinistro o sul lato destro

  • Materiale: Zinco pressofuso, nichelato

  • Resistente, aspetto elegante

  • Montaggio facile e veloce del braccetto, tempi di installazione ridotti grazie al montaggio a clip


Un unico braccetto, tre funzioni:


  • Blocco: L'anta si ferma in qualunque posizione di apertura desiderata, apertura e chiusura facile.

  • Freno: L'anta si blocca quando aperta completamente e durante la chiusura viene ammortizzata delicatamente.

  • Braccetto a snodo per anta a ribalta: Adattabile per essere utilizzato come braccetto a snodo per anta a ribalta.
Indicazione

Suggerimento per il montaggio:


  • Fissare l'aggancio per anta con viti di montaggio 3,5 x ... l'aggancio laterale viene fissato nella foratura multipla con interasse 32 mm con viti Euro, tipo A, diametro della testa: 7,4 mm.

  • Variando la posizione di fissaggio dell'aggancio anta si riesce ad avere angoli di apertura diversi.

  • Il braccetto viene fornito con la forza di frenata tarata a metà. Dopo il montaggio, regolare la forza di frenata in modo adeguato al peso dell'anta. Nel caso di un montaggio a coppia, regolare entrambi i braccetti.