Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
DIRETTO. SICURO. SALVASPAZIO.
I contenitori piccoli di nuovo tipo W-KLT®2.0 XS, XS Cross e S vantano un bassissimo volume rispetto ai piccoli portacarichi attuali Würth conformi allo standard VDA, il tipo W-KLT®2.0.
Disponibili con coperchio opzionale
- Copertura aggiuntiva per il fissaggio durante il trasporto
- Compatibilità con CLIP-O-FLEX® grazie a W-KLT®CLIP mini
- Versione ESD
Vantaggi dei contenitori piccoli W-KLT 2.0 per i clienti
- Ottimizzano i processi di lavoro in produzione
- Compatibili con il tipo W-KLT®2.0 esistente (come inserto per contenitore)
- Eliminano i viaggi superflui e consentono di risparmiare tempo
- Occupano fino al 50% in meno di spazio sul luogo di lavoro
- Fino al 50% in meno di contaminazione delle merci (quando si utilizza il coperchio)
- Accesso facile e ottimale grazie al frontalino senza barra trasversale
- Funzionamento affidabile di indicazione: frontalino aperto = contenitore in uso
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.