Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Borsa per pc portatile
Borsa per pc portatile - 1
Borsa per pc portatile - 2
Borsa per pc portatile - 3
Borsa per pc portatile - 4
Borsa per pc portatile - 5
Borsa per pc portatile - 6
Borsa per pc portatile - 7
Borsa per pc portatile - 8
Borsa per pc portatile - 9
Borsa per pc portatile - 10

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Borsa per pc portatile

Perfetta organizzazione delle attività con un eccezionale design

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

La collezione Business Line vanta una straordinaria funzionalità e un look esclusivo. Aspetto impeccabile per i collaboratori aziendali, perfetto per passare dalla postazione in ufficio a quella di casa o semplicemente per l'utilizzo in città. Compagno essenziale per viaggi di lavoro nazionali e internazionali. Materiali di alta qualità e duraturi per offrire il massimo comfort.



  • Cerniere bloccabili sugli scomparti principali, ad esempio con lucchetto TSA

  • Tasche per biglietti da visita e penne, e moschettone per chiavi

  • Tasca con protezione RFID per proteggere carte di credito e bancomat

  • Due scomparti per documenti aggiuntivi per tenere tutto in ordine

  • La tracolla imbottita può essere facilmente rimossa dalla borsa

  • Mani libere grazie alla fessura per inserimento di manici telescopici

  • Quattro piedini in gomma sul lato inferiore proteggono la parte sottostante della borsa

  • Scomparto per pc portatile imbottito 360 x 260 mm (fino a 15,6 poll.)

  • Scomparto per tablet imbottito 270 x 210 mm (fino a 10,1 poll.)