Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Borsa di pronto soccorso per moto DIN 13167
Borsa di pronto soccorso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Fornitura:
- 1 rocchetto cerotto adesivo 5 m x 2,5 cm DIN 13019-A
- 1 assortimento di cerotti, 14 pezzi, DIN 13019
- 2 x salviette detergenti per la pulizia cutanea
- 1 x tampobenda sterile DIN 13151-M
- 1 x tampobenda sterile DIN 13151-G
- 1 x telo sterile 60 x 80 cm DIN 13152-A
- 1 x coperta isotermica 210 x 160 cm, argento/oro
- 1 paio di forbici DIN 58279-A, 145
- 1 x paio di guanti monouso
- 1 x istruzioni di primo soccorso
- 1 elenco del contenuto
Borsa in nylon di alta qualità, con rivestimento interno in PVC e chiusura a cerniera
Obbligatoria in Austria, per esempio
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.