Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Aiuto all'avviamento booster 12 V Li-Ion POWER
Potente aiuto all'avviamento/booster con stazione di ricarica per l'uso mobile in officina o in viaggio
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Carica facile e veloce
- La stazione di ricarica collegata alla rete consente una ricarica semplice e veloce del booster
- Il booster è sempre carico e pronto per l'uso quando necessario
- La stazione di ricarica è dotata di un connettore USB-C.
- Ricarica rapida del dispositivo di aiuto all'avviamento in 2,5 ore con alimentazione accessori opzionale
Funzionamento ottimale
- I morsetti del caricabatterie sono selezionati in base alla geometria e al punto di articolazione basso, in modo da poter essere azionati in modo ottimale da tutti.
- Estremità dei morsetti piatte, così da avere un contatto sicuro e ottimale con i morsetti della batteria anche in spazi ristretti.
- La lunghezza del cavo di collegamento, inclusi i morsetti da 60 cm, consente una distanza di collegamento di 120 cm.
- Buona illuminazione dell'area di applicazione grazie a una potente luce a LED da 300 lumen, selezionabile al 100% o in modalità lampeggiante di emergenza.
Design robusto e funzionamento sicuro
- Alloggiamento robusto con superficie in plastica opaca
- La protezione e i fusibili multipli garantiscono un funzionamento sicuro.
- Maniglia di trasporto integrata per la massima portabilità
- Funzionamento intuitivo grazie al display a LED nitido e dal design minimalista
La modalità override deve essere utilizzata con estrema cautela e solo con batterie completamente scariche, poiché il rilevamento della batteria e la protezione anti-scintille e contro l'inversione di polarità sono disattivati.
Booster da utilizzare con i seguenti tipi di batteria:
- Aperto
- A piombo acido
- MF- manutenzione non necessaria
- VRLA
- AGM
- Gel
- EFB e EFB+
- Al calcio
- Per motori a benzina/diesel con alimentazione della batteria da 12 V
- Cilindrata per motori a benzina fino a 10 litri e motori diesel fino a 8 litri
- Veicoli, autocarri, automobili, motocicli, barche, roulotte, trattori, falciatrici, ecc.
- In officina o su strada
1. Spegnere il veicolo e rimuovere la chiave di accensione.
2. Collegare l'aiuto all'avviamento spento e carico.
3. Collegare il morsetto positivo rosso al segno più sulla batteria e poi il morsetto negativo nero alla messa a terra del veicolo.
4. Accendere l'aiuto all'avviamento e avviare il veicolo
5. Spegnere l'aiuto all'avviamento.
6. Rimuovere il morsetto negativo nero, quindi il morsetto positivo rosso
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.