Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Flacone spray 360°
Un sistema di aspirazione resistente ai solventi consente un'operatività a 360°
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Uno speciale sistema di aspirazione permette di spruzzare a 360°
Per lavori affidabili sopraelevati, in diagonale e in verticale.
Testa di spruzzo robusta ergonomica con una lunga impugnatura
- Lavoro meno faticoso grazie alla bassa forza di azionamento
- Può essere facilmente utilizzata con tre dita
Ugello di controllo sigillabile fino a 15 bar di pressione del pistone
- Sono possibili tutte le impostazioni dalla nebulizzazione al getto
- Previene la perdita di materiale chimico durante il trasporto
Contenitore trasparente a prova di rottura da 0,5 litri
- È possibile osservare il livello di riempimento corrente
- Buona stabilità grazie alla forma conica
Scala graduata da 100 ml
Un utile aiuto durante il riempimento e la miscelazione.
Etichette personalizzabili
- Spazio per l'etichettatura dei contenuti
- Campi aggiuntivi per le istruzioni di sicurezza
Adatto per prodotti Würth minerali, alcalini, basici e oleosi. Non adatto per solventi per resine, acetone e per detergenti per componenti e complessivi 1A.
Per l'industria, il commercio o le officine. Ideale per la pulizia di auto e camion (pulizia interna, tamburo e freni a disco), per la pulizia del telaio, degli elementi di tenuta del motore, manutenzione degli strumenti, protezione contro la corrosione, trattamenti superficiali e per la pulizia delle macchine e del metallo.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.