Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Boccole automaschianti con foro di taglio
Consente di risparmiare tempo durante la riparazione e il rinforzo della filettatura, anche in materiali a media resistenza
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Per realizzare collegamenti a vite ad alta resistenza e altri collegamenti filettati in materiali con resistenza alla trazione ridotta, ad es. ghisa, leghe di alluminio, plastica, legno duro, ecc.
- Gli inserti sono semplicemente avvitati in un foro preforato o prefuso
- Taglio eseguito da 3 fori di taglio
- Le pareti spesse resistono a forze più elevate durante il taglio della filettatura per asportazione truciolo. Ciò consente di utilizzare gli inserti in materiali più difficili da lavorare
- Versione corta e lunga disponibile in ogni diametro
- Passivazione a elevato spessore priva di cromo esavalente per una buona protezione contro la corrosione (resistenza alla corrosione del test in nebbia salina secondo DIN EN ISO 9227-NSS) 72 h ruggine bianca/120 h ruggine rossa)
- Applicazioni in tutta l'industria della lavorazione del metallo e dei materiali plastici
- Rinforzo della filettatura su utensili con bassa resistenza alla trazione, ad es. ghisa, leghe di alluminio, plastica, legno duro, ecc.
- Per la riparazione di filettature strappate.
- Versioni corte ideali per materiali sottili
- Applicazioni usuali:
- Metalli leggeri con una resistenza fino a circa 450-500 N/mm²
- Ghisa con durezza fino a circa 240 HB
- Materiali plastici e plastica rinforzata con fibra di vetro
(Si consiglia di eseguire test sul componente originale, in particolare sui bordi)
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.