Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Modulo anniversario 8

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Modulo anniversario 8

Pre-assemblato e pronto per l'installazione in un design esclusivo

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Edizione per l'ottantesimo anniversario di Würth

  • Adatto a molti tipi di veicoli ed ampliabile con componenti modulari

  • Realizzato in acciaio ad alta resistenza con verniciatura a polvere di alta qualità

  • Completo di tappetini antiscivolo

  • Completo di kit di fissaggio per pareti laterali e pavimento

  • Pianale per il veicolo non incluso nel contenuto


Il modulo è composto da:


  • Sottostruttura con anta, altezza di 180 mm e altezza utile di 410 mm

  • Banco da lavoro estraibile con base girevole e morsa

  • Tre cassetti, altezza 120 mm, ciascuno con due divisori

  • Una vaschetta superiore con divisorio