Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Modulo anniversario 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Modulo anniversario 2

Pre-assemblato e pronto per l'installazione in un design esclusivo

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Edizione per l'ottantesimo anniversario di Würth

  • Adatto a molti tipi di veicoli ed ampliabile con componenti modulari

  • Realizzato in acciaio ad alta resistenza con verniciatura a polvere di alta qualità

  • Completo di tappetini antiscivolo

  • Include kit di fissaggio laterale e a pavimento

  • Pianale per il veicolo non incluso nel contenuto


Il modulo è composto da:


  • Sottostruttura aperta, altezza utile 390 mm e sagomatura per il passaruota 390 x 52 mm con cinghia con fibbia per il fissaggio di valigette per utensili

  • Un cassetto, altezza 180 mm con divisorio

  • Uno scaffale con anta, altezza anta 105 mm

  • 1 vaschetta superiore con divisorio