Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Blocco modulo VMB463

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Blocco modulo VMB463

Premontato e pronto per l'installazione

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Installabile su diversi tipi di veicoli


Fare riferimento alla tabella di compatibilità



Composto da:


Copripassaruota con anta in alluminio


Altezza di 180 mm per rimuovere facilmente merce pesante


Distanza del copripassaruota: 450 mm


4 cassetti con frontale in alluminio e spazio per etichetta


e un sistema di bloccaggio integrato apribile con una sola mano lungo tutta la larghezza del cassetto


Ripiano estraibile per valigette


Adatto per valigetta ORSY 8.4.1


Vaschetta superiore in alluminio



Combinazione di alluminio e acciaio ad alta resistenza con verniciatura a polvere di alta qualità



Completo di tappetini antiscivolo per i cassetti e la vaschetta superiore



Completo di kit di fissaggio e divisori