Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Pennarello segnafili
Pennarello segnafili - 1
Pennarello segnafili - 2
Pennarello segnafili - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Pennarello segnafili

Pre-forato

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Autoadesivo

  • Resistente alla cancellazione e all'usura (in combinazione con pennarelli indelebili)

  • Resistente all'invecchiamento

  • Formato pratico: ideale per l'etichettatura sul posto
Indicazione

Per garantire una leggibilità permanente utilizzare il pennarello speciale a punta ultrafine da 0,4 mm, art. n. 0967909101 o un pennarello speciale a punta fine da 0,6 mm, art. n. 0967909201.