Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Design igienico con bloccaggio a torsione con manico a T
Bloccaggio a torsione con finitura a specchio in acciaio inossidabile di alta qualità con manico a T per una facile apertura e chiusura manuale
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- L'infestazione dei germi viene evitata grazie alla superficie con finitura a specchio, alla forma geometrica e alla guarnizione perimetrale.
- Soddisfa i requisiti dei principi di prova per le macchine alimentari e gli impianti sanitari.
- Nessun rischio di contaminazione, in quanto acqua, detergenti ecc. vengono completamente scaricati
- Certificazione IP65/67
- Pulizia ad alta pressione possibile fino a 100 bar
- La colorazione blu della guarnizione è conforme ai requisiti FDA (previene in modo affidabile la confusione con gli articoli per alimenti)
Ordinare separatamente il fermo appropriato nel design desiderato. Tutti i fermi si adattano a ogni tipo di bloccaggio a torsione con design igienico.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.