Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Bitbox con punte per mattoni e ceramiche 7 pezzi
Bitbox con punte per mattoni e ceramiche 7 pezzi - 1
Bitbox con punte per mattoni e ceramiche 7 pezzi - 2
Bitbox con punte per mattoni e ceramiche 7 pezzi - 3
Bitbox con punte per mattoni e ceramiche 7 pezzi - 4
Bitbox con punte per mattoni e ceramiche 7 pezzi - 5
Bitbox con punte per mattoni e ceramiche 7 pezzi - 6
Bitbox con punte per mattoni e ceramiche 7 pezzi - 7

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Bitbox con punte per mattoni e ceramiche 7 pezzi

Speciale punta in carburo metallico con codolo dritto per la foratura a secco di mattoni e ceramiche in monocottura. Disponibile nella cassetta ORSY®.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Per tutti i trapani a rotazione e a percussione (anche con mandrino di fissaggio da 10 mm)



Punta in tungsteno-titanio diamantata con speciale affilatura


Lunghissima durata, anche in caso di utilizzo con materiali particolarmente densi



Processo di saldatura a bassa corrente e alta temperatura (1120 °C)


La piastra in carburo non si allenta neanche con i carichi più estremi.



Pratico codolo dritto


  • Serraggio più rapido, praticamente automatico

  • Nessuno slittamento nel mandrino


Per sistema ORSY®, cassetta compatta e pratica con caratteristiche utili: impilabile, cerniera ottimizzata e facile apertura

Indicazione
  • Attenzione: utilizzare le punte solo in modalità di rotazione!

  • Mantenere una pressione di contatto elevata

  • Tempo di raffreddamento: circa 20 sec./foro

  • Numero di giri consigliati: circa 600-1500 giri/min