In soli tre passaggi sarete registrati e potrete utilizzare tutte le funzioni del negozio online.
Vendita riservata ai possessori di P.IVA
Il codice QR non è più valido. Facendo clic sul pulsante riportato di seguito è possibile attivarlo nuovamente.
Ordinamento
14 articoli con 522 versioni trovati
Questi innovativi pantaloncini da lavoro Stretch sono in tessuto misto cotone/poliestere, che offre la perfetta combinazione di comfort e una lunga durata.
Come i pantaloni, anche i pantaloncini sono realizzati in tessuto stretch 4-way e sono ideali per temperature calde. Le triple cuciture aumentano la durata
Questi pantaloncini casual forniscono un comfort ottimale grazie al materiale stretch resistente e dallelevato contenuto di cotone.
Pantaloni da lavoro moderni, interamente elasticizzati in 4 direzioni, con numerose tasche funzionali
I pantaloni pirata offrono resistenza e massimo comfort. Bottoni e zip cerniere sono realizzati in plastica speciale, non rilevabile dai metal detector.
Pantaloncini durevoli e innovativi con varie combinazioni di tasche e una libertà di movimento ottimale. Il tessuto in tela è progettato per resistere alle applicazioni più impegnative, garantendo al contempo un comfort ottimale.
Pantaloncini classici da uomo in tela resistente allusura. Svariate opzioni pratiche portaoggetti.
Pantaloncini da lavoro estivi leggeri, in tessuto a maggioranza cotone per il massimo comfort
I pantaloncini sono realizzati in tessuto misto cotone/poliestere che offre la combinazione ideale di comfort e durata.
Comodi pantaloncini da donna in misto cotone-poliestere che coniuga alla perfezione comfort e durata. Ispirati da @tschulique
Pantaloncini con inserti rinforzati e sezione elasticizzata per una maggiore durata e comfort. Si consiglia di scegliere una taglia più grande per una vestibilità più ampia.
Lightweight summer work shorts, 100 % cotton for a high level of comfort
Questi pantaloncini funzionali sono ideali per le calde giornate estive. Inoltre, colpiscono lattenzione grazie per i dettagli eleganti e il comfort superiore.
Questi pantaloncini offrono una comoda vestibilità, molte tasche funzionali e un look casual.
Sono disponibili altri risultati di ricerca. Per un risultato più preciso, affina i dati immessi.
Controllare questo risultato o utilizzare un termine diverso per la ricerca.
Questi pantaloncini casual forniscono un comfort ottimale grazie al materiale stretch resistente e dall'elevato contenuto di cotone.
Pantaloncini classici da uomo in tela resistente all'usura. Svariate opzioni pratiche portaoggetti.
Giacca imbottita Softshell ad alta visibilità fluorescente, classe 3
Giacca softshell invernale One
Giacca softshell invernale Scorpius
Bomber Allround Plus
Parka Draco
Giacca invernale Classic
Giacca softshell invernale Stretch X
Parka 3 in 1 Tallinn