Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Beccuccio piatto per un'applicazione regolare di colla, adesivi e sigillanti
Beccuccio piatto per un'applicazione regolare di colla, adesivi e sigillanti - 1
Beccuccio piatto per un'applicazione regolare di colla, adesivi e sigillanti - 2
Beccuccio piatto per un'applicazione regolare di colla, adesivi e sigillanti - 3
Beccuccio piatto per un'applicazione regolare di colla, adesivi e sigillanti - 4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Beccuccio piatto per un'applicazione regolare di colla, adesivi e sigillanti

Il beccuccio piatto consente di applicare un cordone pulito e preciso di adesivo, sigillante e colla sia in punti stretti sia su superfici ampie.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Per un'applicazione versatile con adesivi, sigillanti e colla da legno


Può essere utilizzato con una vasta gamma di cartucce di plastica



Risparmio di tempo con l'applicazione piatta di colla e adesivi


Adatto anche per l'uso con le bottiglie di colla Würth quando si utilizza un adattatore



Cinque aperture di applicazione che possono essere tagliate separatamente


  • La distanza del cordone può variare da 15 mm a 60 mm

  • Ideale per aderire alle barre di sicurezza


Applicazione uniforme e parallela possibile


mediante una guida laterale

Indicazione

Non adatto per l'uso con cartucce in alluminio.

Area di applicazione