Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Baule combinato con anta frontale ORSY®BULL serie 7
Baule combinato con anta frontale ORSY<SUP>®</SUP>BULL serie 7 - 1
Baule combinato con anta frontale ORSY<SUP>®</SUP>BULL serie 7 - 2
Baule combinato con anta frontale ORSY<SUP>®</SUP>BULL serie 7 - 3
Baule combinato con anta frontale ORSY<SUP>®</SUP>BULL serie 7 - 4
Baule combinato con anta frontale ORSY<SUP>®</SUP>BULL serie 7 - 5
Baule combinato con anta frontale ORSY<SUP>®</SUP>BULL serie 7 - 6
Baule combinato con anta frontale ORSY<SUP>®</SUP>BULL serie 7 - 7
Baule combinato con anta frontale ORSY<SUP>®</SUP>BULL serie 7 - 8
Baule combinato con anta frontale ORSY<SUP>®</SUP>BULL serie 7 - 9
Baule combinato con anta frontale ORSY<SUP>®</SUP>BULL serie 7 - 10
Baule combinato con anta frontale ORSY<SUP>®</SUP>BULL serie 7 - 11

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Baule combinato con anta frontale ORSY®BULL serie 7

Baule di trasporto e porta attrezzi che assicura maggior ordine e controllo, combinando apertura frontale e cassetti

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Intelligente


Possibilità di impilare i bauli e bloccarli utilizzando il meccanismo di agganciamento



Robusto


Grazie alle pareti laterali in materiale plastico di alta qualità, resistenti agli urti, alle deformazioni e non soggetti a corrosione. I bauli possono sopportare un carico massimo fino a 100 kg.



Pratico


Grandi maniglie ergonomiche con un elevato livello di comfort e nessun rischio di tagli sulle mani



Utile


Chiusura e apertura semplice grazie a uno speciale meccanismo di scorrimento



Sicuro


Ogni baule può essere chiuso con un lucchetto per impedire l'accesso al contenuto.