In soli tre passaggi sarete registrati e potrete utilizzare tutte le funzioni del negozio online.
Vendita riservata ai possessori di P.IVA
Il codice QR non è più valido. Facendo clic sul pulsante riportato di seguito è possibile attivarlo nuovamente.
Ordinamento
10 articoli con 12 versioni trovati
Small, compact and multi-functional LED work lamp with three light levels (10 %/50 %/100 %)
Small, compact and yet very powerful work lamp with dimming function
Sorgenti luminose a intensità regolabile (10-100%): Luce con fascio a faretto da 150 a 1.500 lumen, faretto da 50 a 500 lumen
Sorgente luminosa a intensità regolabile continua e sistema di batteria intercambiabile
La lampada ricaricabile (R) può essere caricata durante luso se collegata allalimentazione di rete (CA). Illuminazione a 5 livelli: 200-4000 lumen
La lampada ricaricabile (R) può essere caricata durante luso se collegata allalimentazione di rete (C). Sistema DUAL 2-in-1. Alimentabile con o senza cavo (collegamento di rete).
Linnovativa lampada a clip risolve problemi e consente di illuminare i punti in cui lutente ne ha bisogno. Per unarea di lavoro diretto sempre ben illuminata
Lampada diurna (funzione ALL DAYLIGHT) con scelta tra cinque diverse temperature di colore, dal bianco caldo (2500 K) per superfici chiare al bianco freddo (6500 K) per superfici scure.
Con un array LED ad alte prestazioni per batterie di utensili Würth 18 V 4,0 Ah / 5,0 Ah. Non adatta per sistemi M-CUBE.
Meets ATEX requirements (2014/34/EU) Zone 1/2/21/22. High luminous flux of 4,000 lm
Sono disponibili altri risultati di ricerca. Per un risultato più preciso, affina i dati immessi.
Controllare questo risultato o utilizzare un termine diverso per la ricerca.
La lampada ricaricabile (R) può essere caricata durante l'uso se collegata all'alimentazione di rete (CA). Illuminazione a 5 livelli: 200-4000 lumen
La lampada ricaricabile (R) può essere caricata durante l'uso se collegata all'alimentazione di rete (C). Sistema DUAL 2-in-1. Alimentabile con o senza cavo (collegamento di rete).
L'innovativa lampada a clip risolve problemi e consente di illuminare i punti in cui l'utente ne ha bisogno. Per un'area di lavoro diretto sempre ben illuminata