Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Batteria di avviamento DURACELL® EXTREME AGM
Batteria di avviamento DURACELL<SUP>®</SUP> EXTREME AGM - 1
Batteria di avviamento DURACELL<SUP>®</SUP> EXTREME AGM - 2

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Batteria di avviamento DURACELL® EXTREME AGM

Specifica per i sistemi Start & Stop

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Tripla resistenza ai cicli di avviamento rispetto a batterie tradizionali



Completamente esente da manutenzione


Tecnologia a ricombinazione



Perfetta tenuta


Grazie all’elettrolito assorbito dai separatori in fibra di vetro (Absorbent Glass Mat)



Massime prestazioni di avviamento


Bassa resistenza interna



Massima resistenza alle vibrazioni V3


Conforme alla norma EN 50342-1



Possibile installazione in posizione coricata (angolo max di 90°)



Batteria AGM con valvola di regolazione e separatori in lana di vetro (VRLA)


70, 80 e 92Ah



Classificazione con codice UK e spunto a freddo nelle scale EN e SAE



Con maniglia


Versione mG