Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Batteria di avviamento DURACELL® PROFESSIONAL SHD

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Batteria di avviamento DURACELL® PROFESSIONAL SHD

Unità di alimentazione robusta con i più elevati standard di sicurezza per veicoli commerciali

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Batteria super affidabile, resistente e potente



Massima sicurezza


  • Degassificazione centralizzata

  • Valvola anti-ritorno di fiamma

  • Con avvitamento di sicurezza


Impieghi molto gravosi: Caratterizzata da un'elevatissima resistenza ai cicli di carica e alle vibrazioni


Classificazione E4/V3 EN 50342-1



Protezione da perdite di acido nei modelli 145, 180 e 225 Ah


Grazie al coperchio a 4 camere che incorpora una valvola anti-ritorno di fiamma per ulteriore sicurezza



Completamente esente da manutenzione


La tecnologia ibrida garantisce un consumo minimo di acqua



Classificazione con codice UK e spunto a freddo nelle scale EN e SAE



Con maniglia, degassificazione centralizzata e protezione contro il ritorno di fiamma


Versione mGGARZS