Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Batteria a blocco al litio elettrica

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Batteria a blocco al litio elettrica

Utilizzabile praticamente in qualsiasi dispositivo con periodi di funzionamento prolungati o elevato assorbimento di corrente (applicazioni a corrente elevata).

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Possibilità di utilizzo da -40°C a +60°C con massimo rendimento

  • Elevata sicurezza contro la perdita di liquido

  • Più leggere del 30% rispetto alle tradizionali batterie alcaline

  • Livello minimo di autoscarica (eccellente durata di stoccaggio di oltre 10 anni)

  • Elevata densità di energia per una durata di stoccaggio maggiore

  • Elevato rendimento
Indicazione

Non ricaricabile