Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Batteria ricaricabile agli ioni di litio 12 V M-CUBE
Batteria agli ioni di litio compatta, potente e di lunga durata da 12 V per l'uso professionale e universale con i nuovi utensili a batteria Würth
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Il robusto telaio cellulare integrato racchiude le celle
Garantisce una tenuta sicura e una dissipazione ottimale del calore, proteggendo la batteria da surriscaldamento e urti.
Alloggiamento robusto con componenti morbidi
Fornisce una protezione aggiuntiva contro i danni da caduta e riduce il rischio di danni alle superfici dei pezzi da lavorare.
Indicatore LED del livello di carica della batteria
Monitoraggio continuo della capacità della batteria residua.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.