Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Barriera al vapore FD Alu 1500SK

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Barriera al vapore FD Alu 1500SK

Il telo sigillante (valore Sd ≥ 1500 m) è una barriera all'aria e al vapore autoadesiva di alta qualità, applicata a freddo, molto rapida da lavorare. È costituito da una pellicola di alluminio combinata con una rete estremamente resistente agli strappi a cui vengono applicati un adesivo acrilico e una pellicola protettiva su tutta la parte inferiore.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Il telo di barriera al vapore è particolarmente adatto per la posa su lamiere di profilati in acciaio/lamiere trapezoidali in aree del tetto piatte con angolo di inclinazione >2°.