Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Barra di ancoraggio W-VIZ-A/HCR
Barra di ancoraggio per sistemi ad iniezione W-VIZ/HCR. A fissaggio indipendente: Calcestruzzo fessurato e non fessurato. Acciaio altamente resistente alla corrosione
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Montaggio passante (da M10 a M24) e a coppiglia (da M8 a M24)
- Elevate capacità portanti, distanza dai bordi e gioco assiale ridotti
- Ridotta profondità del foro con ancoraggio profondo
- L'ancoraggio ad iniezione è adatto per calcestruzzo fessurato (zona di trazione) e calcestruzzo non fessurato (zona di compressione)
- Un'iniezione di malta indurita fornisce la miglior tenuta possibile per il foro
- Il fissaggio con bassa pressione d'espansione consente distanza dai bordi e gioco assiale ridotti
- Le dimensioni della barra di ancoraggio consentono prestazioni di espansione sicure
- Pulizia meccanica dei fori: Facile da usare, pulizia ottimale del foro, elevate capacità portanti
- L'applicazione della coppia specificata durante il processo di ancoraggio garantisce l'installazione sicura
- Elevata resistenza alla temperatura (fino a +72 °C a lungo termine, fino a +120 °C a breve termine)
- La cartuccia può essere riutilizzata cambiando il miscelatore statico o chiudendola con il tappo terminale
- Tasselli ad espansione in acciaio altamente resistente alla corrosione controllati dal carico e dalla coppia
- Il carico viene trasferito attraverso l'attrito meccanico dei singoli coni nella malta composita e da una combinazione di forze di ritenzione e attrito alla base di ancoraggio (calcestruzzo)
Acciaio HCR, altamente resistente alla corrosione: Omologazione Tecnica Europea ETA-04/0095
Dimensionati in accordo con le linee guida di Omologazione Tecnica Europea (ETAG) per "ancoraggi di metallo per calcestruzzo", Appendice C, processo di misurazione A
Resistenza al fuoco: F30, F60, F90 e F120 - esposizione alla fiamma conforme alla normativa DIN 4102-02: 1977-09 (curva di temperatura uniforme)
Pulire il foro: 2 soffiaggi, 2 spazzolature meccaniche, 2 soffiaggi
Se il foro è M20 o superiore, soffiare con aria compressa utilizzando gli appositi ugelli ad aria compressa
Utilizzabile per carichi da medi a elevati
L'ancorante ha ricevuto l'Omologazione Tecnica Europea per l'impiego con cemento armato o non armato standard con classe di resistenza minima di C20/25 e massima di C50/60 conformemente alla normativa EN 206-1:2000-12
Ancoraggio con Omologazione Tecnica Europea per calcestruzzo incrinato (zona di trazione) e calcestruzzo non incrinato (zona di compressione)
L'ancorante può essere utilizzato per ancoraggi con carichi prevalentemente statici (ad esempio, peso proprio della struttura, accessori, materiali stoccati) o con carchi quasi statici (ad esempio ringhiere)
Dimensione tassello da M8 a M10: Installazione in calcestruzzo umido o asciutto
Dimensione tassello da M12 a M24: Installazione in calcestruzzo umido o asciutto ed in fori riempiti d'acqua
La temperatura nella zona in prossimità della malta non deve superare 50 °C o + 72 °C e i +80 °C o +120 °C per breve tempo
< C20/25 e pietra dura naturale (non omologato)
W-VIZ/HCR (acciaio ad elevata resistenza alla corrosione) può essere utilizzato in condizioni particolarmente aggressive. Queste condizioni includono ad esempio una costante e ripetuta immersione in acqua salata, piscine coperte con atmosfere contenenti cloro o atmosfere con estrema contaminazione chimica (ad es. impianti di desolforazione di gas o gallerie stradali in cui vengono utilizzati agenti di sbrinamento)
Adatto per il fissaggio di strutture metalliche, profilati metallici, staffe, piastre di base, supporti, ringhiere, strutture in legno, travi ecc.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.